Aperçu
- Le kit de réparation comprend des parements pour les sections d'embrayage et de frein
Spécifications
- Catégorie de piècesTrousses
- À utiliser avec la sérieFreins série MBU-1375
- Durée de vie approximative des freins1225 hp/h
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Type de face de freinCoefficient standard
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Type de face d'embrayageCoefficient standard
- Code de couleur du bord côté embrayageRouge
- Durée de vie approximative de l'embrayage1225 hp/h
- Zone efficace face à l'embrayage30.630 in2
- Zone efficace face au frein30.6 po2
- Détails supplémentairesLes parements à coefficient standard offrent la meilleure combinaison de couple de sortie et de durée de vie dans la plupart des applications. Consultez Nexen avant d’utiliser des types de revêtement non original. Nexen offre un service de reconstruction pour la plupart des produits. Communiquez avec Motion Industries pour plus de détails.
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662284167529
- Poids5.50 lb