Aperçu
Spécifications
- CouleurEffacer
- Famille de couleursEffacer
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- FinitionLustre élevé
- Temps de séchage4 à 6 h
- Température d’application minimale0 °C
- Température d’application maximale+38 °C
- Normes respectéesUSDA, FSIS
- Quantité du colis6
- CUP_NON020066941093
- Type de baseSolvant
- Contenu en COVMoins de 600 g/L
- Plage de température d’application32 degrés à 100 °F
- Couverture260 à 560 pi2/gal
- Conditions d’expositionIntérieur/extérieur
- Type de résinePolyester uré thane converti en isocyanate aliphatique
- Taille1 gal
- SurfaceAcier, métal galvanisé
- Type de système9400
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la restauration du système de plancher de fabrication généraleMotion a collaboré avec Rustoleum pour fournir un échantillon de composés de réparation du béton et un système de revêtement époxy spécialisé adapté aux exigences du client.
Voir la documentation- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation