Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F329-06-90

Filtre à particules à haut débit - 90 microns, 260 scfm, 3/4 NPT ports, cuve en métal, drain automatique (normalement fermé)
N° D’ARTICLE MI00917538
N° MFRF329-06-90

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F329-06-90 -3/4

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    90 microns
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Débit d’air maximal
    260 scfm
  • Méthode de drainage
    Automatique
  • Valeur nominale du filtre
    90 μm
  • Capacité de la cuvette
    29 oz
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif