F329-08-5

Arrow
F329-08-5

Filtre à particules à haut débit - 5 microns, 300 scfm, 1 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00917755
N° MFRF329-08-5
Prix241.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F329-08-5

Filtre à particules à haut débit - 5 microns, 300 scfm, 1 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00917755
N° MFRF329-08-5
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
Prix241.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F329-08-5 FILTRE DE 1 PO

Spécifications

  • Capacité de la cuvette
    29 oz
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Type de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    5 μm
  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Débit d’air maximal
    300 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Cote de microns
    5 microns
  • Longueur totale
    5.15 po
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Taille du port
    1 NPT
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif