Motion
945100
Soupape d'évacuation rapide - à utiliser avec les systèmes de contrôle pneumatique, aligné
N° D’ARTICLE MI00917880
N° MFR945100
Prix49.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Soupape d'évacuation rapide - à utiliser avec les systèmes de contrôle pneumatique, aligné
N° D’ARTICLE MI00917880
N° MFR945100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
945100 ÉCHAPPEMENT RAPIDE 1/8 PO NPT
  • Améliorer les temps de réponse en réduisant la distance que doit parcourir l’air d’échappement

Spécifications

  • Catégorie de pièces
    Vanne et accessoires de vanne
  • À utiliser avec la série
    Systèmes de commande pneumatique
  • Fonction
    Accessoires de commande pneumatique
  • Style de montage
    En ligne
  • Série
    Vanne d’échappement rapide
  • Plage de fonctionnement
    5-100 psi
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Détails supplémentaires
    Une chute de pression de conduite de 3-5 psi entraîne l’échappement de la pression en aval par la vanne. Recommandé lorsque des temps de réaction d’échappement plus rapides sont souhaités ou que la soupape de commande n’est pas proche de l’appareil.
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662284167772

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif