Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal300 scfm
- Options de bolAvec verre visuel
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette29 oz
- Longueur totale5.15 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT