Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Cote de microns40 microns
- Taille du port3 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageManuel
- Débit d’air maximal1300 scfm
- Méthode de drainageManuel
- Valeur nominale du filtre40 μm
- Capacité de la cuvette200 oz
- Longueur totale7.62 po
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT