Motion
F3NHF-24W

Arrow
F3NHF-24W

Filtre à particules à haut débit - 40 microns, 1300 pi3/min, 3 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00918131
N° MFRF3NHF-24W
Prix1,349.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F3NHF-24W

Filtre à particules à haut débit - 40 microns, 1300 pi3/min, 3 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00918131
N° MFRF3NHF-24W
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
Prix1,349.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F3NHF-24W FILTRE DE 3 PO

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    40 microns
  • Taille du port
    3 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    1300 scfm
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Capacité de la cuvette
    200 oz
  • Longueur totale
    7.62 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif