Motion
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F3N1-12W20

Filtre à particules à haut débit - 20 microns, 910 pi3/min, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel, avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00918274
N° MFRF3N1-12W20

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F3N1-12W20 1-1/2

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    20 microns
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    910 scfm
  • Options de bol
    Avec verre visuel
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Capacité de la cuvette
    100 oz
  • Longueur totale
    6.50 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif