F329-12-3

Arrow
F329-12-3

Filtre à particules à haut débit - 3 microns, 425 scfm, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00918502
N° MFRF329-12-3
Prix488.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F329-12-3

Filtre à particules à haut débit - 3 microns, 425 scfm, 1-1/2 NPT ports, cuve en métal, drain manuel
N° D’ARTICLE MI00918502
N° MFRF329-12-3
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
Prix488.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F329-12-3 -1-1/2

Spécifications

  • Type de filtre
    Filtre de ligne principale
  • Cote de microns
    3 microns
  • Taille du port
    1-1/2 NPT
  • Matériau de la cuvette
    Bol en métal
  • Type de drainage
    Manuel
  • Débit d’air maximal
    425 scfm
  • Méthode de drainage
    Manuel
  • Valeur nominale du filtre
    3 μm
  • Capacité de la cuvette
    29 oz
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Norme de filetage
    NPT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif