Aperçu
Spécifications
- Type de filtreFiltre de ligne principale
- Cote de microns5 microns
- Taille du port1-1/2 NPT
- Matériau de la cuvetteBol en métal
- Type de drainageAutomatique (normalement fermé)
- Débit d’air maximal425 scfm
- Méthode de drainageAutomatique
- Valeur nominale du filtre5 μm
- Capacité de la cuvette29 oz
- Longueur totale5.25 po
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Sexe portuaireFemme
- Norme de filetageNPT