Aperçu
- Joint(S) et/ou composant(S) de joint ou accessoires emballés dans une seule boîte.
Spécifications
- Solide/SéparéSolide
- Diamètre de l’arbre1.250 po
- Diamètre extérieur1.752 po
- Largeur totale0.968 po
- Type de conceptionENSEMBLE
- Mot-clé de descriptionConception de la TROUSSE
- Numéro CUP du fabricant085311011112
- Description de la constructionTrousse en boîte
- Poids0.28 lb