APG-80W-140 35LB SEAU

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages de série - 35 lb, seau, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00919359
N° MFRAPG-80W-140 35LB PAIL
Prix488.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 35LB PAIL

APG Huile pour engrenages de série - 35 lb, seau, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00919359
N° MFRAPG-80W-140 35LB PAIL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix488.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HUILE POUR ENGRENAGES L0124-035 SEAU APG-80W140 35LB
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Conforme aux normes API GL-5 et MT-1

Spécifications

  • Numéro AGMA
    6EP
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • CUP_NON
    089215512409
  • Application
    Pression extrême (EP), huile pour engrenages multigrades à large gamme
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Taille du conteneur
    35 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Classe ISO
    320
  • Numéro CUP du fabricant
    089215512409
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Point d’écoulement
    -31°C/-25 °F
  • Grade SAE
    80W-140
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Viscosité
    248
  • Indice de viscosité
    120
  • Poids
    38.00 lb
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif