Aperçu
- Indice de viscosité élevé
- Excellente résistance du film
- Conforme aux normes API GL-5 et MT-1
Spécifications
- Classe ISO320
- ApplicationPression extrême (EP), huile pour engrenages multigrades à large gamme
- Grade SAE80W-140
- CompositionFluide à base de pétrole
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Taille du conteneur16 gal (É.-U.)
- Type de contenantKeg
- Viscosité248
- Numéro AGMA6EP
- Hauteur totale27 po
- Largeur totale15 po
- Additifs inclusAnti-oxydation, anti-boue
- Point d’écoulement-31°C/-25°F
- Numéro CUP du fabricant089215412402
- CUP_NON089215412402
- Poids134.00 lb
- Type d’huileMinéral
- Point d’éclair193°C/380°F
- Indice de viscosité120
- Longueur totale15 po
- Durée de conservation6 ans
- Type de produitHuile pour engrenages
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur l’optimisation de l’approvisionnement en huile pour joints Food-BevLe passage à l’huile Lubriplate a permis la livraison dans les deux jours suivant la réception du bon de commande, éliminant pratiquement le risque d’arrêt.
Voir la documentation
Motion Food-Bev Lubriplate Stocking élimine les temps d'arrêt Étude de casMotion a fait appel à notre représentant Lubriplate pour comparer l'huile OEM à un produit Lubriplate équivalent de haute qualité.
Voir la documentation
Graisse robotisée Lubriplate EP-0Passez facilement à travers les engrenages. Notre complexe de lithium semi-fluidggraisse est fabriqué de manière experte avec des fluides d’hydrocarbures synthétiques PAO et de l’huile minérale, assurant une performance durable dans tous les carters d’engrenages robotisés.
Voir la documentation
Graisse de qualité alimentaire LubriplateLubriplate et Motion, deux noms auxquels vous pouvez faire confiance pour des solutions à tous vos besoins en matière de lubrification de machines alimentaires. Ensemble, nous avons les produits et l’expertise nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de vos machines année après année.
Voir la documentation