Motion
APG-80W-140 TAMBOUR

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 DRUM

APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00919436
N° MFRAPG-80W-140 DRUM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Lubriplate Lubricants Co
APG-80W-140 DRUM

APG Huile pour engrenages série - 55 gal, tambour, 320 ISO, 80W-140 SAE, Composition d’huile minérale à base de pétrole, n°
N° D’ARTICLE MI00919436
N° MFRAPG-80W-140 DRUM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
L0124-040 HUILE POUR ENGRENAGES APG-80W140 CHARIOT
  • Indice de viscosité élevé
  • Excellente résistance du film
  • Conforme aux normes API GL-5 et MT-1

Spécifications

  • Classe ISO
    320
  • Application
    Pression extrême (EP), huile pour engrenages multigrades à large gamme
  • Grade SAE
    80W-140
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type de contenant
    Fût
  • Viscosité
    248
  • Numéro AGMA
    6EP
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Additifs inclus
    Anti-oxydation, anti-boue
  • Point d’écoulement
    -31°C/-25 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    089215412419
  • CUP_NON
    089215412419
  • Poids
    465.00 lb
  • Type d’huile
    Huile pour engrenages
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Indice de viscosité
    120
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Série
    APG
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Type de produit
    Huile pour engrenages

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif