HS9381407
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 1 gal, solvant, fini très lustré, époxy converti en polyamine, portée de couverture de 275-475 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI00919477
N° MFRHS9381407
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Apprêt en aérosol à base de solvant - Gris, contenant de 1 gal, solvant, fini très lustré, époxy converti en polyamine, portée de couverture de 275-475 pi2, 1 à 2 h Temps de séchage
N° D’ARTICLE MI00919477
N° MFRHS9381407

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
APPRÊT ÉPOXY GRIS MAT HS9381407

Spécifications

  • Famille de couleurs
    Gris
  • Couleur
    Gris
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Type de base
    Solvant
  • Finition
    Lustre élevé
  • Type de résine
    Époxy converti en polyamine
  • Séchage rapide
    Ne sèche pas rapidement
  • Type de buse
    Direction unique
  • Directement sur le métal
    Directement sur le métal
  • Plage de couverture
    275-475 pi2
  • Surface
    Béton, maçonnerie, acier
  • Temps de séchage
    1 à 2 h
  • Température d’application minimale
    +60 °F
  • Température d’application maximale
    +100 °F
  • Teneur en composés organiques volatils
    398 g/L
  • Quantité du colis
    2
  • CUP_NON
    020066938109
  • Couverture
    275 à 475 pi2/gal
  • Taille
    1 gal
  • Contenu en COV
    398 g/L

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif