953000
Embrayage-frein - Embrayage-frein de bain d'huile pour montage sur pied, fermé, PC
N° D’ARTICLE MI00919756
N° MFR953000
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage-frein - Embrayage-frein de bain d'huile pour montage sur pied, fermé, PC
N° D’ARTICLE MI00919756
N° MFR953000
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
953000 PC415 CAPSUL ÉLECTRIQUE
  • Frein d'embrayage à l'électrolyte fermé, à prise d'air avec arbre d'entrée/sortie et pieds

Spécifications

  • Type de combinaison
    Frein d’embrayage de bain d’huile pour montage sur pied
  • Série
    PC
  • Conception ouverte ou fermée
    Fermé
  • Arrangement de conduite
    Entrée/sortie de l’arbre
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Longueur
    33.75 po
  • Couple d'embrayage statique maximal
    200 po
  • Couple de freinage statique maximal
    2400 po
  • Diamètre à l’alésage
    2.1250 po
  • Inertie du variateur
    146.40 lbin2
  • Inertie de l’arbre
    120.90 lb/po2
  • Actionnement
    Air/Air
  • Taille du port
    1/8 NPTF
  • Pression maximale
    100 psi
  • Plage de température
    32-150 °F
  • Finition
    Oxyde noir
  • Capacité de charge suspendue
    Jusqu’à 1165 lb selon le régime
  • Largeur
    15.75 po
  • Hauteur
    16.88 po
  • Diss. thermique continu combiné
    1.75 hp, 6.40 hp, hp refroidi à l’eau
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    1.125 po
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.124 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662284168496
  • CUP_NON
    662284168496
  • Page de produit du fabricant
  • Poids
    375.00 lb
  • Type de produit
    Ensembles de frein pneumatique et d’embrayage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif