Motion
12494
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.248 in Shaft Dia., 2.044 in OD, 0.378 in Overall Width, HMSA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00920133
N° MFR12494
Prix13.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 1.248 in Shaft Dia., 2.044 in OD, 0.378 in Overall Width, HMSA16 Design, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI00920133
N° MFR12494
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
Votre prix13.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
12494 JOINT D’HUILE
  • Boîtier métallique avec ID à bride inversée
  • Rempli de ressort
  • Lèvre unique avec lèvres à saleté auxiliaire/lèvre poussiéreuse (« Lèvre double »).

Spécifications

  • Solide/Séparé
    Solide
  • Diamètre de l’arbre
    1.248 po
  • Diamètre extérieur
    2.044 po
  • Largeur totale
    0.378 po
  • Type de conception
    HMSA16
  • Type de joint
    Double lèvre avec ressort
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Mot-clé de description
    Conception HMSA16
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Boîtier
    Sans boîtier intérieur
  • Tolérance de pression
    10 psi à 0-1000 pi/min
  • Numéro CUP du fabricant
    085311185080
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    3600 pi/min
  • Description de la construction
    Double lèvre, à ressort sans boîtier intérieur
  • Application typique
    Moteurs, essieux, transmissions, pompes, moteurs, réducteurs de vitesse, de nombreuses autres utilisations industrielles.
  • Poids
    0.06 lb
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif