Motion
7308
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 7 po, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3600/3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920409
N° MFR7308
Prix2,398.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 7 po, 1/2 hp, 208-230/460 V, 3600/3000 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920409
N° MFR7308
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
Prix2,398.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
7308 7IN MEUBLE

Spécifications

  • Puissance
    1/2 hp
  • Phase
    3
  • Vitesse
    3600/3000 tr/min
  • Tension
    208-230/460 V
  • Intensité
    1.5–1.4/0.7 A
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Diamètre de la meule
    7 po
  • Largeur de la meule
    1 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Matériel
    Fer
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Comprend
    Plateau à outils et lunettes de protection éclairées
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    781568126998

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif