Motion
105W
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 10 po, 1-1/2 hp, 575 V, 1800/1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920468
N° MFR105W
Prix3,968.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 10 po, 1-1/2 hp, 575 V, 1800/1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920468
N° MFR105W
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
Votre prix3,968.80 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
105W 10IN IND BROYEUR
  • Porte-outils en fonte et protège-roues d’échappement
  • Interrupteur marche/arrêt monté sur la base
  • Les pieds en caoutchouc minimisent les vibrations
  • Taille de la roue : 10 po x 1 po x 7/8 po
  • RPM : 1,800
  • Fourni avec des roues de 36 et 60 grains
  • Branché en usine (cordon d’alimentation non inclus)
  • Les modèles de luxe comprennent un réservoir d’eau, un plateau à outils et des lunettes de protection éclairées

Spécifications

  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Phase
    3
  • Vitesse
    1800/1500 tr/min
  • Tension
    575 V
  • Intensité
    1.1 A
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Diamètre de la meule
    10 po
  • Largeur de la meule
    1 po
  • Diamètre de l’arbre
    7/8 po
  • Matériel
    Fer
  • Comprend
    Plateau à outils et lunettes de protection éclairées
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    781568127186

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif