Aperçu
- Porte-outils en fonte et protège-roues d’échappement
- Démarreur manuel avec protection contre les surcharges
- Comprend également un écran oculaire éclairé (ampoule non incluse)
- Toutes les unités triphasées conviennent pour un fonctionnement à 50/60 Hz, 1500/1800 tr/min
- Taille de la roue : 12 po x 2 po x 1-1/4 po
- RPM : 1,800
- Roues vendues séparément
Spécifications
- Puissance2 hp
- Phase3
- Vitesse1800/1500 tr/min
- Tension208-230/460 V
- Intensité5.9–5.6/2.8 A
- Fréquence50/60 Hz
- Nombre de poteaux4
- Diamètre de la meule12 po
- Largeur de la meule2 po
- Diamètre de l’arbre1-1/4 po
- MatérielFer
- ComprendÉcran oculaire lumineux sans ampoule
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniques
- CUP_NON781568127216
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas Food-Bev Bakery Gear MotorsUne installation d’aliments et de boissons éprouvait des défaillances fréquentes des réducteurs d’engrenages entraînant une surchauffe des moteurs et un entretien non planifié répété.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités du cimentOptimisez la performance et la fiabilité de votre équipement de ciment avec nos produits essentiels, nos services spécialisés et nos solutions sur mesure.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMaximisez l’efficacité et la fiabilité de vos opérations globales avec des produits, des services et des solutions essentiels conçus spécifiquement pour répondre aux exigences uniques de votre industrie
Voir la documentation
Plus de ressources
Moteurs NEMA Baldor-Reliance
En savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Conversion du moteur CC-CA Baldor-Reliance
Découvrez les avantages d’une conversion de moteur c.c. à c.a. par rapport à un remplacement c.c. direct.