Motion
1217W
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 12 po, 2 hp, 115/230 V, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920498
N° MFR1217W
Prix9,470.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 12 po, 2 hp, 115/230 V, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920498
N° MFR1217W
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
Votre prix9,470.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ROBUSTE 1217W 12IN
  • Porte-outils en fonte et protège-roues d’échappement
  • Démarreur manuel avec protection contre les surcharges
  • Comprend également un écran oculaire éclairé (ampoule non incluse)
  • Toutes les unités triphasées conviennent pour un fonctionnement à 50/60 Hz, 1500/1800 tr/min
  • Taille des roues : 12 po x 2 po x 1-1/4 po
  • RPM : 1,800
  • Roues vendues séparément

Spécifications

  • Puissance
    2 hp
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1800 tr/min
  • Tension
    115/230 V
  • Intensité
    20/10 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Diamètre de la meule
    12 po
  • Largeur de la meule
    2 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/4 po
  • Matériel
    Fer
  • Comprend
    Écran oculaire lumineux sans ampoule
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    781568127230

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif