Motion
1408W
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 14 po, 5 hp, 575 V, 1800/1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920533
N° MFR1408W
Prix13,348.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 14 po, 5 hp, 575 V, 1800/1500 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920533
N° MFR1408W
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
Prix13,348.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE ROBUSTE 1408W 14IN
  • Porte-outils en fonte et protège-roues d’échappement
  • Démarreur magnétique avec protection contre les surcharges
  • Comprend également des lunettes de protection éclairées (ampoules non incluses)
  • Convient pour un fonctionnement à 50/60 Hz
  • Taille des roues : 14 po x 3 po x 1-1/4 po
  • Piédestal en fonte GA20 non inclus
  • RPM : 1,800
  • Connexion en usine pour 230, le démarreur magnétique doit être changé pour d’autres tensions
  • Roues vendues séparément

Spécifications

  • Puissance
    5 hp
  • Phase
    3
  • Vitesse
    1800/1500 tr/min
  • Tension
    575 V
  • Intensité
    5.5 A
  • Fréquence
    50/60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Diamètre de la meule
    14 po
  • Largeur de la meule
    3 po
  • Diamètre de l’arbre
    1-1/4 po
  • Matériel
    Fer
  • Comprend
    Écran oculaire lumineux sans ampoule
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    781568127278

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif