Aperçu
Description du fabricant
MEULEUSE ROBUSTE 1409W 14IN
- Porte-outils en fonte et protège-roues d’échappement
- Démarreur magnétique avec protection contre les surcharges
- Comprend également des lunettes de protection éclairées (ampoules non incluses)
- Convient pour un fonctionnement à 50/60 Hz
- Taille des roues : 14 po x 3 po x 1-1/4 po
- Piédestal en fonte GA20 non inclus
- RPM : 1,800
- Connexion en usine pour 230, le démarreur magnétique doit être changé pour d’autres tensions
- Roues vendues séparément
Spécifications
- Puissance7-1/2 hp
- Phase3
- Vitesse1800/1500 tr/min
- Tension575 V
- Intensité8 A
- Fréquence50/60 Hz
- Nombre de poteaux4
- Diamètre de la meule14 po
- Largeur de la meule3 po
- Diamètre de l’arbre1-1/4 po
- MatérielFer
- ComprendÉcran oculaire lumineux sans ampoule
- Page de produit du fabricant
- Spécifications techniques
- CUP_NON781568127308
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Food-Bev Bakery Gear Motors Case StudyA food and beverage facility was experiencing frequent failures of gear reducers leading to overheating motors and repeated unplanned maintenance.
View Literature
Motion Cement Capabilities BrochureOptimize the performance and dependability of your cement equipment with our essential products, specialized services and tailored solutions.
View Literature
Motion Aggregate Solutions Line CardMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature
Motion Aggregate Capabilities BrochureMaximize the efficiency and reliability of your aggregate operations with essential products, services and solutions designed specifically to meet the unique demands of your industry
View Literature