Motion
248-151AS
Ponceuse à courroie – avec cordon, 1-1/2 ch, largeur de courroie; 2 po, longueur de courroie; 48 po, vitesse maximale; 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920584
N° MFR248-151AS
Prix8,366.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie – avec cordon, 1-1/2 ch, largeur de courroie; 2 po, longueur de courroie; 48 po, vitesse maximale; 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920584
N° MFR248-151AS
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
Prix8,366.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
248-151AS MEULEUSE DE CEINTURE

Spécifications

  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Intensité
    15 A
  • Tension
    115 V
  • Vitesse variable ou simple
    Vitesse variable
  • Vitesse minimale
    0 tr/min
  • Comprend la gestion de la poussière
    Non
  • Interrupteur étanche à la poussière
    Non
  • Comprend
    Interrupteur marche/arrêt monté sur la base

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif