248-183TD
Ponceuse à courroie – avec cordon, 1-1/2 ch, largeur de courroie; 2 po, longueur de courroie; 48 po, vitesse maximale; 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920616
N° MFR248-183TD
Price$7,462.59/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ponceuse à courroie – avec cordon, 1-1/2 ch, largeur de courroie; 2 po, longueur de courroie; 48 po, vitesse maximale; 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920616
N° MFR248-183TD
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
Price$7,462.59/each

Aperçu

Description du fabricant
248-183TD MEULEUSE DE CEINTURE

Spécifications

  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Vitesse maximale
    3600 tr/min
  • Longueur de la courroie
    48 po
  • Largeur de la courroie
    2 po
  • Puissance nominale
    1-1/2 hp
  • Orientation de la courroie
    Vertical
  • Puissance
    1-1/2 hp
  • Intensité
    2 A, 4.2 à 4 A
  • Tension
    208 à 230/460 V
  • Vitesse variable ou simple
    Vitesse unique
  • Comprend la gestion de la poussière
    Non
  • Interrupteur étanche à la poussière
    Non
  • Comprend
    Interrupteur marche/arrêt monté sur la base

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif