Motion
612E
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920693
N° MFR612E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/3 hp, 115 V, 3,600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920693
N° MFR612E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
612E 6IN MÈCHE

Spécifications

  • Puissance
    1/3 hp
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3,600 tr/min
  • Tension
    115 V
  • Intensité
    3.1 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    2
  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Matériel
    Fer
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Comprend
    Plateau à outils et lunettes de protection éclairées
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • Détails supplémentaires
    Meulage à usage général. Utilisé pour façonner des objets en retirant le matériau. Affûte les petits outils.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif