632E
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/4 hp, 115 V, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920721
N° MFR632E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 6 po, 1/4 hp, 115 V, 1800 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920721
N° MFR632E
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
632E 6IN MÈCHE

Spécifications

  • Puissance
    1/4 hp
  • Phase
    1
  • Vitesse
    1800 tr/min
  • Tension
    115 V
  • Intensité
    2.8 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    4
  • Diamètre de la meule
    6 po
  • Largeur de la meule
    3/4 po
  • Diamètre de l’arbre
    1/2 po
  • Matériel
    Fer
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Comprend
    Plateau à outils et lunettes de protection éclairées
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif