762R
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 7 po, 1/2 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920839
N° MFR762R
Prix1,893.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Meuleuse de banc - Diamètre de roue de 7 po, 1/2 hp, 115 V, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI00920839
N° MFR762R
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
Prix1,893.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
762R 7IN MEULEUSE/TAMPON

Spécifications

  • Puissance
    1/2 hp
  • Phase
    1
  • Vitesse
    3600 tr/min
  • Tension
    115 V
  • Intensité
    3.4 A
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nombre de poteaux
    2
  • Diamètre de la meule
    7 po
  • Largeur de la meule
    1 po
  • Diamètre de l’arbre
    5/8 po
  • Longueur du cordon
    8 pi
  • Comprend
    Porte-outils en acier pour étampe
  • Page de produit du fabricant
  • Spécifications techniques
  • CUP_NON
    781568127742

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif