DC8
Unité de contrôle de la poussière - 8 (diamètre), 1 (largeur), pour une utilisation avec : affûteuse Baldor
N° D’ARTICLE MI00921287
N° MFRDC8
Prix8,318.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de contrôle de la poussière - 8 (diamètre), 1 (largeur), pour une utilisation avec : affûteuse Baldor
N° D’ARTICLE MI00921287
N° MFRDC8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8,318.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DC8 UNITÉ DE CONTRÔLE DE LA POUSSIÈRE

Spécifications

  • Type d’accessoire
    Unité de contrôle de la poussière
  • À utiliser avec
    Meuleuse Baldor
  • Puissance nominale
    115 V
  • Taille
    8 (diamètre), 1 (largeur)
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    62.00 lb
  • CUP_NON
    781568135921
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif