NMF20SK
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 10 gal/min, +400 °F, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI00921367
N° MFRNMF20SK
Prix70.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne à aiguille hydraulique à action directe - à action directe, 5000 psi, 10 gal/min, +400 °F, 1/4 NPTF, acier
N° D’ARTICLE MI00921367
N° MFRNMF20SK

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix70.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NMF20SK VANNE À AIGUILLES

Spécifications

  • Action
    Action directe
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    +400 °F
  • Taille du port
    1/4 NPTF
  • Matériau du corps
    Acier
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Sexe de la connexion
    Femme, homme
  • Matériau du joint
    Fluoropolymère
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Longueur totale
    50.8 mm
  • Hauteur totale
    47.7 mm
  • Largeur totale
    22.3 mm
  • Type de montage
    En ligne
  • Pression de service maximale
    5000 psi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif