Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageQD Bushed
- Style d’alésageBague SF (0.5000 à 2.8750 po)
- Gamme de tailles d’alésage0.5000 in, 0.5000 to 2.8750 in, 0.6250 in, 0.7500 in, 0.8750 in, 0.9375 in, 1.0000 in, 1.0625 in, 1.1250 in, 1.1875 in, 1.2500 in, 1.3125 in, 1.3750 in, 1.4375 in, 1.5000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.1800 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal11000 po
- Type et portée de la bagueType SF - 0.5000 à 2.8750 po / 254 mm
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre1036.00 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale6.18 po
- Diamètre total13.25 po
- Durée de vie approximative des freins6300 hp/h
- Zone efficace face au frein92.7 po2
- Diss. thermique continue frein max.5.50 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein360000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein83.00 hp
- Facteur de réponse du frein0.500
- Pression maximale80 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve4.803 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée23.288 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Autres accessoires961100 (bras de couple)
- Détails supplémentairesNon conçu pour les applications verticales. La douille QD est requise et vendue séparément.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284168748
- ModèleDPB-11T
- Poids98.00 lb