Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F500-01A

Filtre coalescent miniature - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 15 pi3/min, 150 psi max., 1/8 NPT ports, Drain manuel, Bol en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI00922040
N° MFRF500-01A

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F500-01A 1/8 MINI COALESCENT 0,01M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes Micro
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    15 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    150 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Hauteur totale
    4.5000 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    1 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif