Aperçu
Spécifications
- Engagement/libérationAir/ressort
- Type d’alésageQD Bushed
- Style d’alésageJ Bague (1.500 à 4.000 po)
- Gamme de tailles d’alésage1.5000 in, 1.5000 to 4.0000 in, 1.5625 in, 1.6250 in, 1.6875 in, 1.7500 in, 1.8125 in, 1.8750 in, 1.9375 in, 2.0000 in, 2.0625 in, 2.1250 in, 2.1875 in, 2.2500 in, 2.3125 in, 2.3750 in, 2.4375 in, 2.5000 in, 2.5625 in, 2.6250 in, 2.6875 in, 2.7500 in, 2.8125 in, 2.8750 in, 2.9375 in, 3.0000 in, 3.1250 in, 3.1875 in, 3.2500 in, 3.3125 in, 3.3750 in, 3.4375 in, 3.5000 in, 3.5625 in, 3.6250 in, 3.6875 in, 3.7500 in, 3.8125 in, 3.8750 in, 3.9375 in, 4.0000 in
- Taille du port1/8 NPT
- Rpm max.900 tr/min
- FinitionOxyde noir
- Type de face de freinCoefficient standard
- Couple de freinage statique maximal36000 po
- Type et portée de la bagueType J - 1.5000 à 4.0000 po
- FonctionArrêt et maintien
- Inertie de l’arbre4259.00 lb/po2
- Conception ouverte ou ferméeOuvert
- Code de couleur du bord orienté vers le freinRouge
- Longueur totale9.28 po
- Diamètre total18.00 po
- Durée de vie approximative des freins11322 hp/h
- Zone efficace face au frein166.5 po2
- Diss. thermique continue frein max.9.00 hp
- Capacité du dissipateur thermique de frein820000 pi-lb
- Taux d’entrée thermique de crête de frein150.00 hp
- Facteur de réponse du frein1.133
- Pression maximale80 psi
- Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve10.818 po3
- Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée52.455 po3
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Autres accessoires963100 (bras de couple)
- Détails supplémentairesNon conçu pour les applications verticales. La douille QD est requise et vendue séparément.
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin 2D
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- CUP_NON662284169158
- ModèleDPB-15T
- Poids241.00 lb