Aperçu
Description du fabricant
F500-02M 1/4 MINI COALESCENT 0,03M
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes Micro
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal15 pcm
- Options de bolBol en métal avec verre visuel
- Taille du port1/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale1.5000 po
- Hauteur totale4.5000 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette6 oz
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité