Aperçu
- Augmente la durée de vie et l’efficacité de fonctionnement des pièces et de l’équipement
- Résiste aux situations extrêmes de charge
- Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille
- Déplace l’humidité et empêche la corrosion de pénétrer
Spécifications
- TypeLubrifiant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de contenantAérosol
- Taille du conteneur11 oz
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Plage de températureMax. 300 °F
- ApplicationRoulements, engrenages, tringles, moteurs, chaînes, câbles, rouleaux, guide-chaînes, poulies, cames, soupapes, joints à rotule, charnières, glissières, outils de coupe, tarauds, matrices, pistons, équipement de manutention, convoyeurs, palans, élévateurs, portes et ventilateurs.
- CouleurAmbre
- CertificationNSF H2
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R 261.20-261.33
- Point d’éclair20 °F
- Poids net11 oz
- Types de produitsLubrifiant
- InflammabilitéExtrêmement inflammable
- Hauteur totale8.1 po
- Largeur totale8.3 po
- Page de produit du fabricant
- Détails supplémentairesPOWER LUBE est un lubrifiant polyvalent haute performance qui utilise du PTFE et des additifs pour pression extrême pour fournir des performances de lubrification inégalées. Il a deux fois la capacité de charge de la plupart des lubrifiants à usage général.
- Numéro CUP du fabricant078254030456
- CUP_NON078254030456
- Additifs inclusPTFE
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Augmente la durée de vie et l’efficacité de fonctionnement des pièces et de l’équipement • Résiste aux situations extrêmes de transport de charge • Homologué NSF H2 pour une utilisation dans les usines de viande et de volaille • Déloge l’humidité et empêche la corrosion de pénétrer
- Cote d’inflammabilité SGHAérosol extrêmement inflammable (catégorie 1)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Film lubrifiantMouillé
- Type de lubrificationLubrifiant polyvalent
- Température de fonctionnement min.-40 °F
- Cote NSFH2 Qualité alimentaire
- OdeurNon
- Plage de température de fonctionnement-40 °F à 300 °F
- SérieLubrifiant électrique(R)
- Gravité spécifique0.86
- Normes respectéesInscrit NSF 017403, code de catégorie H2
- Contenu en COV97.8
- Poids0.83 lb
- Point d’ébullition134.2°F
- Test FalexJusqu’à 4,500 lb
- Type de filmMouillé
- Sans danger pour le plastiqueNon
- PropulseurDioxyde de carbone
- Méthode de retraitRetirer avec des solvants pétroliers ou de l’essence minérale.
- RésiduOui
- Température de travailMax. 300°F
- ApparenceLiquide ambre clair avec précipité blanc
- Type de baseSolvant de pétrole
- Taille/type de conteneurAérosol de 16 onces
- Point de congélation-144.4°F
- ParfumVert d’hiver
- Durée de conservation10 ans
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.63 po
- Largeur2.63 po
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC est la solution 2-in-1 ultime pour les installations de fabrication d’aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.