F452

Arrow
F452

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00922451
N° MFRF452
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F452

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 27 pi3/min, 250 psi max., 1/4 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00922451
N° MFRF452
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F452 1/4 OILESCÉR 9M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    27 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif