Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.9 μm
- Débit d’air maximal45 pcm
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Taille du port3/8 NPT
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale2.7500 po
- Hauteur totale7.6250 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette6 oz