F453W

Arrow
F453W

Filtre d’élimination d’huile - Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 45 pi3/min, 250 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00922580
N° MFRF453W
Prix181.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F453W

Filtre d’élimination d’huile - Valeur nominale de 0.9 μm, Capacité de débit d’air de 45 pi3/min, 250 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement ouvert), Bol en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00922580
N° MFRF453W
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
Prix181.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F453W 3/8 OILESCER 9M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    45 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif