6-56 9oz
Lubrifiant - 9 oz, boîte aérosol, couleur « Aucune »
N° D’ARTICLE MI00922641
N° MFR6-56 9oz
Prix8.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - 9 oz, boîte aérosol, couleur « Aucune »
N° D’ARTICLE MI00922641
N° MFR6-56 9oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 06006 MUL-PURP MARINE AER12OZ
  • Lubrifie les enrouleurs de pêche, les treuils, les poulies et les composants métalliques
  • Démarre les moteurs mouillés
  • Libère les pièces rouillées
  • Peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Boîte d’aérosol
  • Taille du conteneur
    9 oz
  • Composition
    Distillats légers hydrotraités, mélange d’inhibiteurs, distillats paraffines lourds affinés au solvant, dioxyde de carbone
  • Plage de température
    -50 à 250 °F
  • Application
    Enrouleurs de pêche, treuils, poulies, composants métalliques, démarre les moteurs mouillés, libère les pièces rouillées, comme inhibiteur de corrosion
  • Couleur
    « Aucun »
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Point d’éclair
    192 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Hauteur totale
    6.7 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Lubrification supérieure longue durée qui résiste à l’eau et au brouillard salin. Évacue l’humidité qui peut causer des pannes électriques et des démarrages difficiles. Pénètre profondément dans la rouille et la corrosion pour desserrer les pièces gelées. Démarre les moteurs mouillés
  • Numéro CUP du fabricant
    078254060064
  • CUP_NON
    078254060064
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifie les enrouleurs de pêche, les treuils, les poulies et les composants métalliques • Démarre les moteurs mouillés • Libère les pièces rouillées • Peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion
  • Poids
    9 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues