Motion
6-56 1gal
Lubrifiant - 1 gal, bouteille, couleur « aucune »
N° D’ARTICLE MI00922803
N° MFR6-56 1gal
Prix62.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant - 1 gal, bouteille, couleur « aucune »
N° D’ARTICLE MI00922803
N° MFR6-56 1gal

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix62.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
06008 LUBRIFIANT MARIN 6-56 MUL-PURP BTL1GAL
  • Lubrifie les enrouleurs de pêche, les treuils, les poulies et les composants métalliques
  • Démarre les moteurs mouillés
  • Libère les pièces rouillées
  • Peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion

Spécifications

  • Type
    Lubrifiant
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Composition
    Mélange d’inhibiteurs, distillats de paraffine lourds affinés au solvant, distillats légers hydrotraités
  • Plage de température
    -50 à 250 °F
  • Application
    Enrouleurs de pêche, treuils, poulies, composants métalliques, démarre les moteurs mouillés, libère les pièces rouillées, comme inhibiteur de corrosion
  • Couleur
    « Aucun »
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Point d’éclair
    192 °F
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Hauteur totale
    11.44 po
  • Largeur totale
    10.88 po
  • Page de produit du fabricant
  • Détails supplémentaires
    Lubrification supérieure longue durée qui résiste à l’eau et au brouillard salin. Évacue l’humidité qui peut causer des pannes électriques et des démarrages difficiles. Pénètre profondément dans la rouille et la corrosion pour desserrer les pièces gelées. Démarre les moteurs mouillés
  • Numéro CUP du fabricant
    078254060088
  • CUP_NON
    078254060088
  • Caractéristiques et avantages
    • Lubrifie les enrouleurs de pêche, les treuils, les poulies et les composants métalliques • Démarre les moteurs mouillés • Libère les pièces rouillées • Peut être utilisé comme inhibiteur de corrosion
  • Poids
    31 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues