Motion
F552AFW

Arrow
F552AFW

Séparateur de brume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 175 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00922937
N° MFRF552AFW
Prix252.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F552AFW

Séparateur de brume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 24 pi3/min, 175 psi max., 1/4 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00922937
N° MFRF552AFW
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
Prix252.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F552AFW 1/4 COALESCER 0,01M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    24 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif