Aperçu
Spécifications
- ActionnementManuel
- ActionRéversible
- Débit maximum5 gal/min
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Pression de fonctionnement maximale3000 psi
- Compensation de pressionPression compensée
- Taille du port1/4 NPT
- Sexe de la connexionFemme
- Matériau du corpsAcier
- Matériau du jointViton®
- Hauteur totale53.3 mm
- Longueur totale3-3/4 po