Aperçu
Spécifications
- Type de filtreÉlimination des odeurs
- Valeur nominale du filtre0.01 μm
- Débit d’air maximal24 pcm
- Options de bolMétal sans verre visuel
- Taille du port1/4 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageManuel
- Longueur totale2.7500 po
- Hauteur totale7.6250 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette6 oz