Motion
F653

Arrow
F653

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 250 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol métallique avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00923461
N° MFRF653
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F653

Filtre d’élimination des odeurs – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 250 psi max., 3/8 NPT ports, Drain automatique (normalement fermé), Bol métallique avec verre visuel
N° D’ARTICLE MI00923461
N° MFRF653
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
F653 3/8 AVENANT

Spécifications

  • Type de filtre
    Élimination des odeurs
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    37 pcm
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Taille du port
    3/8 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique (normalement fermé)
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Hauteur totale
    7.6250 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif