F454

Arrow
F454

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 53 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00923877
N° MFRF454
Prix150.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F454

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 53 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00923877
N° MFRF454
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
Votre prix150.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F454 1/2 OILESCÉR 9M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    53 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif