F454FW

Arrow
F454FW

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 53 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00923925
N° MFRF454FW
Prix231.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F454FW

Filtre d’élimination de l’huile - 0.9 μm, capacité de débit d’air de 53 pi3/min, 175 psi max., 1/2 NPT ports, drain manuel, cuve en polycarbonate avec garde
N° D’ARTICLE MI00923925
N° MFRF454FW

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix231.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F454FW 1/2 OILESCER 9M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.9 μm
  • Débit d’air maximal
    53 pcm
  • Options de bol
    Bol en polycarbonate avec protection
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    175 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif