F574AW

Arrow
F574AW

Séparateur de brume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 55 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924225
N° MFRF574AW
Prix238.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F574AW

Séparateur de brume – Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 55 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, Drain manuel, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924225
N° MFRF574AW
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
Prix238.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE F574AW

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    55 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Manuel
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    10 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif