Aperçu
Spécifications
- Type de filtreSéparateur de brumes
- Valeur nominale du filtre0.03 μm
- Débit d’air maximal55 pcm
- Options de bolBol en polycarbonate avec protection
- Taille du port1/2 NPT
- Pression de fonctionnement maximale250 psi
- Type de drainageAutomatique (normalement ouvert)
- Longueur totale3.7500 po
- Norme de filetageNPT
- Capacité de la cuvette10 oz