F554AW

Arrow
F554AW

Séparateur de brume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924359
N° MFRF554AW
Prix196.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Arrow
F554AW

Séparateur de brume - Valeur nominale de 0.01 μm, Capacité de débit d’air de 37 pi3/min, 250 psi max., 1/2 NPT ports, Drain automatique, Métal sans verre visuel
N° D’ARTICLE MI00924359
N° MFRF554AW
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
Prix196.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F554AW 1/2 COALESCER 0,01M

Spécifications

  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit d’air maximal
    37 pcm
  • Options de bol
    Métal sans verre visuel
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de drainage
    Automatique
  • Longueur totale
    2.7500 po
  • Norme de filetage
    NPT
  • Capacité de la cuvette
    6 oz

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif